棒 3mのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
2,029件の「棒 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん棒 3m」、「細長い棒」、「のれん棒 木」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A5056B) 公差(mm) ±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質 スチール 棒径(Φmm) 25 質量(g) 約800 横棒(mm) 850 縦(mm) 1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質 ラバーウッド集成材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分 Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質 アルミ(A5052) タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A5052BD 調質 H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質 アルミ
1本
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063TD) 公差(mm) ±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)